曜日別特売

ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100

ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100 - ツボサン

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。

用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
全24種類を絞り込む
形状
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
形状
全長(mm)
電着長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51668525DKST05001セット(5本)5種セット21580mm
35,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
51668534DKHI05001本21580mm
10,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
51668550DKHA05001本半丸21580mm
8,000
5,198
5,718(税込)
当日出荷
51668559DKMA05001本21580mm
5,300
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
51668568DKKA05001本21580mm
7,000
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
51668577DKSA05001本三角21580mm
7,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
51668586DKST08001セット(5本)5種セット20050mm
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
51668595DKHI08001本20050mm
7,400
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
51668604DKHA08001本半丸20050mm
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
51668620DKMA08001本20050mm
4,200
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
51668629DKKA08001本20050mm
5,100
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
51668638DKSA08001本三角20050mm
5,400
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
51668647DKST10001セット(5本)5種セット18550mm
23,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
51668656DKHI10001本18550mm
5,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
51668665DKHA10001本半丸18550mm
5,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
51668674DKMA10001本18550mm
4,100
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
51668690DKKA10001本18550mm
4,400
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
51668699DKSA10001本三角18550mm
4,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
51668708DKST12001セット(5本)5種セット17050mm
19,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
51668717DKHI12001本17050mm
4,900
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
51668726DKHA12001本半丸17050mm
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
51668735DKMA12001本17050mm
3,600
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
51668744DKKA12001本17050mm
3,700
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
51668760DKSA12001本三角17050mm
3,900
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする