ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200

ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 - ツボサン

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。

用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#200
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
全長(mm)
電着長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51668769DKST05201セット(5本)5種セット21580mm
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
51668778DKHI05201本21580mm
7,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
51668787DKHA05201本半丸21580mm
7,300
4,498
4,948(税込)
当日出荷
51668796DKMA05201本21580mm
4,900
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
51668805DKKA05201本21580mm
5,400
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
51668814DKSA05201本三角21580mm
6,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
51668830DKST08201セット(5本)5種セット20050mm
24,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
51668839DKHI08201本20050mm
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
51668848DKHA08201本半丸20050mm
5,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
51668857DKMA08201本20050mm
3,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
51668866DKKA08201本20050mm
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
51668875DKSA08201本三角20050mm
4,900
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
51668884DKST10201セット(5本)5種セット18550mm
21,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
51668900DKHI10201本18550mm
5,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
51668909DKHA10201本半丸18550mm
5,000
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
51668918DKMA10201本18550mm
3,700
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
51668927DKKA10201本18550mm
4,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
51668936DKSA10201本三角18550mm
4,100
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
51668945DKST12201セット(5本)5種セット17050mm
17,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
51668954DKHI12201本17050mm
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
51668970DKHA12201本半丸17050mm
3,800
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
51668979DKMA12201本17050mm
3,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
51668988DKKA12201本17050mm
3,400
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
51668997DKSA12201本三角17050mm
3,600
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする