ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400

ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400 - ツボサン

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。

用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#400
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
全長(mm)
電着長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51669006DKST05401セット(5本)5種セット21580mm
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
51669015DKHI05401本21580mm
7,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
51669024DKHA05401本半丸21580mm
7,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
51669040DKMA05401本21580mm
4,900
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
51669049DKKA05401本21580mm
5,400
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
51669058DKSA05401本三角21580mm
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
51669067DKST08401セット(5本)5種セット20050mm
24,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
51669076DKHI08401本20050mm
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
51669085DKHA08401本半丸20050mm
5,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
51669094DKMA08401本20050mm
3,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
51669110DKKA08401本20050mm
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
51669119DKSA08401本三角20050mm
4,900
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
51669128DKST10401セット(5本)5種セット18550mm
21,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
51669137DKHI10401本18550mm
5,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
51669146DKHA10401本半丸18550mm
5,000
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
51669155DKMA10401本18550mm
3,700
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
51669164DKKA10401本18550mm
4,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
51669180DKSA10401本三角18550mm
4,100
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
51669189DKST12401セット(5本)5種セット17050mm
17,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
51669198DKHI12401本17050mm
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
51669207DKHA12401本半丸17050mm
3,800
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
51669216DKMA12401本17050mm
3,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
51669225DKKA12401本17050mm
3,400
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
51669234DKSA12401本三角17050mm
3,600
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする