曜日別特売

ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600

ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 - ツボサン
(1件のレビュー)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。

用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#600
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
全長(mm)
電着長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51669250DKST05601セット(5本)5種セット21580mm
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
51669259DKHI05601本21580mm
7,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
51669268DKHA05601本半丸21580mm
7,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
51669277DKMA05601本21580mm
4,900
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
51669286DKKA05601本21580mm
5,400
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
51669295DKSA05601本三角21580mm
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
51669304DKST08601セット(5本)5種セット20050mm
24,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
51669320DKHI08601本20050mm
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
51669329DKHA08601本半丸20050mm
5,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
51669338DKMA08601本20050mm
3,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
51669347DKKA08601本20050mm
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
51669356DKSA08601本三角20050mm
4,900
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
51669365DKST10601セット(5本)5種セット18550mm
21,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
51669374DKHI10601本18550mm
5,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
51669390DKHA10601本半丸18550mm
5,000
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
51669399DKMA10601本18550mm
3,700
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
51669408DKKA10601本18550mm
4,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
51669417DKSA10601本三角18550mm
4,100
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
51669426DKST12601セット(5本)5種セット17050mm
17,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
51669435DKHI12601本17050mm
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
51669444DKHA12601本半丸17050mm
3,800
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
51669460DKMA12601本17050mm
3,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
51669469DKKA12601本17050mm
3,400
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
51669478DKSA12601本三角17050mm
3,600
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 精密ドライバーの手入れ
その他業種

取って部分がにぎりやすい。
#1000程度のダイヤモンドがあればより良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする