曜日別特売

紐(ひも)ヤスリ

紐(ひも)ヤスリ - ミッチェル紐(ひも)ヤスリ - ミッチェル紐(ひも)ヤスリ - ミッチェル紐(ひも)ヤスリ - ミッチェル紐(ひも)ヤスリ - ミッチェル紐(ひも)ヤスリ - ミッチェル紐(ひも)ヤスリ - ミッチェル紐(ひも)ヤスリ - ミッチェル

切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。

用途手の届かないような細かい部分の研磨に。一般鋼材、木材、プラスチックなど。1巻長さ(m)15内容量1巻
全17種類を絞り込む
形状
幅(mm)
粒度
17種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
形状
幅(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51669487MHIMO-46S3.8#120
39,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
51669496MHIMO-47S3.2#120
37,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
51669505MHIMO-482.4#150
15,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
51669514MHIMO-492.1#120
8,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
51669530MHIMO-501.8#180
8,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
51669539MHIMO-511.4#120
5,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
51669548MHIMO-521.4#150
5,000
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
51669557MHIMO-531#180
5,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
51669566MHIMO-540.8#200
5,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
51669575MHIMO-55S0.5#200
7,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
51669584MHIMO-60S0.4#200
7,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
51669600MHIMO-66S0.3#280
14,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
51669609MHIMO-01Tテープ1.6#180
6,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
51669618MHIMO-56Tテープ2.4#180
5,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
51669627MHIMO-57Tテープ3.2#180
5,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
51669636MHIMO-58Tテープ4.8#150
6,700
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
51669645MHIMO-59Tテープ6.4#150
7,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする