曜日別特売

KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DPx1 USBx2 1000BASE-Tx1)

KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DPx1 USBx2 1000BASE-Tx1) - BLACK BOX

遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ
KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替
ラックスペース不要の高性能小型 KVM トランスミッタ
次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。
同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能
最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満
USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応
1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能
IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし
DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性
高い信頼性と安全性を備え、操作しやす

質量(g)350対応OSOS MicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、LInux(R)、Mac OS保存温度(℃)-20~60最大解像度1920x1200寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×73×12.4コネクタDisplayPort入力(1)、USBタイプAメス(2)、RJ- 4 5ネットワーク(10/100/1000BASET)(1)、電源用2.5mmバレル(1)注:US BタイプAコネクタ(2)またはオプションのAC電源アダプタを介して電力を供給できます。、OS MicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、LInux(R)、Mac OS、トランスミッタからレシーバまでの距離(最大) - 100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長、ターゲットサーバからトランスミッタまでの距離(最大) - 30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由ケーブル延長(m)トランスミッタからレシーバまでの距離(最大) - 100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長、ターゲットサーバからトランスミッタまでの距離(最大) - 30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由動作温度(℃)0~40湿度(%)5~95(結露なきこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51669855EMD200DP-T
オープン
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする