曜日別特売

ギガビットスイッチ 24ポート 管理機能付 10/100/1000BASE-T(20)+デュアルメディアUTP/SFP+(4)

ギガビットスイッチ 24ポート 管理機能付 10/100/1000BASE-T(20)+デュアルメディアUTP/SFP+(4) - BLACK BOX

ギガビット対応 ネットワークスイッチです
ギガビット マネージド スイッチ - 28 ポート
10/100/1000 Mbps RJ45 24 ポートと 1/10 GbE SFP+ 4スロット搭載
SFP+ スロットで、最大 80km 離れたシングルモード/マルチモード の光ファイバ接続
スタティックルート、IPv6 サポート、LLDP などの L3 機能を提供
IEEE 802.3az 省エネ型イーサネットで電力消費を削減し、総所有コストを削減

仕様(MACアドレス)32K質量(kg)2.4電源(V)内蔵電源:100~240(50~60 Hz)ポート数24寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(電力)4.4×44.2×21.1コネクタ10-/100-/1000-Mbps RJ-45 (24), SFP (1) ; 1 / 10 Gbps SFP+ (4)動作湿度(%)10~90(結露なきこと)ジャンボフレーム最大 9 KB各種認証CE内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51700454LGB5028A-R2
オープン
359,800
395,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする