BLACK BOX
ギガビットスイッチ 8ポート ファンレス仕様
ギガビット対応 ネットワークスイッチです
L2スイッチ
仕様
(MACアドレス)4K
質量(kg)
1.8
ポート数
8
電源
入力:90~240V AC 50~60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
4.4×12.3×22.8
コネクタ
イーサネット RJ-45 (8)
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
10~90(結露なきこと)
保管温度(℃)
-20~+90
バッファ仕様
3.5MB
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51700059
LGB408A-R2
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください