MAG(ノア精密)
音量切替消音機能付タイマー ヒカルン
消音時はライトでお知らせするタイマー
大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。
タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。
スタンド、マグネット、ストラップホール付き
付属品
取扱説明書、保証書
材質
プラスチック、ガラス
寸法(mm)
65×95×25
質量(g)
75
機能
一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ
電池
単4形アルカリ乾電池2本
時計機能
○
カウントダウン機能
○(99分50秒)
カウントアップ機能
○(99分59秒)
リピート機能
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51699876
TM-608 LGY-Z
ライトグレー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
51699858
TM-608 BE-Z
ベージュ
オープン
取扱い終了
51699867
TM-608 BK-Z
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください