曜日別特売

メディアコンバータ 10GBPS ETHER SFP+

メディアコンバータ 10GBPS ETHER SFP+ - BLACK BOX

手のひらサイズのメディアコンバーターです

仕様(オペレーション)1000BASE-T から 1000BASE-X へ、2.5GBASE-T から 2500BASE-X へ、5GBASE-T から 5GBASE-R へ、10GBASE-T から 10GBASE-R へ質量(kg)0.32規格1000BASE-T、2.5GBASE-T、5GBASE-T、10GBASE-T、1000BASE-X、2500BASE-X、5GBASE-R、10GBASE-R電源12V DC、最大 5W対応メディア1000BASE-T: CAT5 UTP / STP、最大 100m、2.5GBASE-T: CAT5e UTP / STP、最大 50m、5GBASE-T: CAT5e UTP / STP、最大 50m、10GBASE-T: CAT6A UTP / STP、最大 50m寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4動作温度(℃)0~+55各種認証CE 、FCC クラス B内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51700269LGC220A
オープン
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする