メディアコンバータ 10/100 Ethernetマルチモード 1310nm 2km SC

メディアコンバータ 10/100 Ethernetマルチモード 1310nm 2km SC - BLACK BOX

手のひらサイズのメディアコンバーターです

仕様(オペレーション)全二重モードか半二重モード質量(kg)0.32規格IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2)電源5 VDC、<1W対応メディア10BASE-T:CAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4コネクタRJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1)動作温度(℃)0~+50転送レート10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps各種認証CE 、 FCC クラス B内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51700305LHC211A
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする