オートローラー

オートローラー - エスティジェイオートローラー - エスティジェイ

オートローラは制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを自動的に巻き取りする装置です。
フィルター交換の自動化による人手不足の解消、交換忘れ防止!
電池式で電源不要!(AC100V 電源にも対応)
Bluetoothチップが組み込まれているため、スマホにて状態監視や遠隔操作が可能!
背面のマグネットにてワンタッチ取付!(工具不要)
【設定項目とアラーム表示】
現在の設定値を表示(フ ィ ルター残量%、巻き取り長さ、巻き取り周期 )
フィルタータイプの切り替え
1 回の巻き取り長さ設定( 設定値:25mm ~ 1000mm)
何日ごとに巻き取るかの設定( 設定値:1 日~ 14 日)
フィルター残量が残り10%になったら” 交換フィルター準備” と表示

寸法H(mm)35寸法F(mm)100寸法E(mm)190寸法B(mm)80寸法C(mm)63寸法G(mm)140防塵防水性能IP23RoHS指令(10物質対応)対応供給電源リチウム電池(CR123a×4個、別売り)もしくは100V電源用AC/DCアダプター(出力…6V、別売り)内容量1台
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51700470AR200.BT1760200240365
69,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51700479AR300.BT1895300340465
78,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51700488AR400.BT2030400440565
87,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51700497AR500.BT2165500540665
96,000
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51700506AR600.BT2300600640765
105,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

フィルター自動巻き取り装置 オートローラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする