エスティジェイ
詰替用マシンツールフィルター
オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。
マグネットバー無し、ミシン目無し
薄手で目が細かいフィルターになります。
材質
難燃性PLA(非プラスチック素材)
厚さ(mm)
0.14
タイプ
詰め替え用(ミシン目無し、ウッドバー付)
長さ(m)
22
適合機器
制御盤、盤クーラーの吸気口
耐熱温度(℃)
110
捕集効率(%)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期圧損(Pa)
61 at2.5m/sec
内容量
1巻
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51700716
WGLF200R
オートローラ/マニュアルローラー:AR200.BT/MR200
フィルター:200
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51700725
WGLF300R
オートローラ/マニュアルローラー:AR300.BT/MR300
フィルター:300
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51700734
WGLF400R
オートローラ/マニュアルローラー:AR400.BT/MR400
フィルター:400
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51700750
WGLF500R
オートローラ/マニュアルローラー:A500.BT/MR500
フィルター:500
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51700759
WGLF600R
オートローラ/マニュアルローラー:AR600.BT/MR600
フィルター:600
¥
10,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。