BLACK BOX
SFPモジュール 10GBASE-LR SFP+ シングルモード1310 LC 10km
10G対応のSFPモジュールです
質量(kg)
0.016
電源
SFP+ ケージ
速度
10Gbps
波長(nm)
1310
高度(m)
1800
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
5.6×1.52×1.24
コネクタ
LC 2 芯
動作温度(℃)
0~70
動作湿度(%)
5~85(結露なきこと)
保管温度(℃)
-40~85
最大距離(km)
10
各種認証
CE、FCC、TUV、UL
光ファイバ
9μ シングルモード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51699919
LSP422
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください