曜日別特売

SFPモジュール 10GBASE-SR SFP+ マルチモード 850 LC 300m

SFPモジュール 10GBASE-SR SFP+ マルチモード 850 LC 300m - BLACK BOX

10G対応のSFPモジュールです

質量(kg)0.016電源SFP+ ケージ速度10Gbps波長(nm)850高度(m)1800寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24コネクタLC 2 芯動作温度(℃)0~70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~85各種認証CE、FCC、TUV、UL光ファイバ50μ マルチモード距離(最大)300m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51700138LSP421
オープン
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする