BLACK BOX
SFPモジュール 1250Mbps マルチモード 850 LC 550M
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
質量(kg)
0.016
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
8.5×13.7×55.4
消費電力
1W、ソース: SFP ケージから
入力
3.3V
速度
1.25Gbps
コネクタ
LC 2 芯
動作温度(℃)
0~+70
動作湿度(%)
5~85(結露なきこと)
保管温度(℃)
-40~+85
各種認証
CE、FCC
距離
最大 550m
ファイバータイプ
50μm マルチモード、850nm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51700165
LFP441
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください