BLACK BOX
10G対応CAT6 ABCDスイッチ
LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適
RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
仕様
切換え可能回数:10万回
質量(kg)
0.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
7×15.5×16.5
コネクタ
RJ-45(3)
伝送速度(Gbps)
(対応)0~10Gbps(プロトコルに依存しません)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51701644
SW1031A
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください