サーブスイッチ DVI&USBサーバ・コンソール対応 8ポート

サーブスイッチ DVI&USBサーバ・コンソール対応 8ポート - BLACK BOX

DVI対応のKVMスイッチです
シンプルなプラグ&プレイ、DVI 搭載の 8 ポート KVM スイッチ。小規模サーバルームに最適
最大解像度 1920x1200
単一リンクの KVM スイッチ。USB/DVI によるコンソール接続
OS に非依存、アプリケーションに対して透過
DDC2B 互換、最新のデジタル式モニタに対応
保証: センドバック無償1年

仕様CE承認取得済質量(kg)2.3ポート数8電源入力: 100-240VAC, 50-60Hz、出力: 9-12VDC, 2A(最大)対応OSWindows 98 SE/Me/2000/×P; Windows 7;Windows Vista;Linu×;Mac OS×; Solari寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.45×43.8×17.8コネクタ[コンソール側]デジタルのみ:DVI-I メス(1)、キーボード・マウス:USBタイプA メス(2)、[コンピュータ側]デジタルビデオのみ:DVI-I メス(8)、キーボード・マウス:USBタイプB F(8)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51701836KV9508A
オープン
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする