曜日別特売

サーブスイッチDT デュアルDVI USB

サーブスイッチDT デュアルDVI USB - BLACK BOXサーブスイッチDT デュアルDVI USB - BLACK BOX

DVI対応のKVMスイッチです

電源(外部)100~240V AC / 5V DC対応OSWindows(R) 95/98/Me/XP Windows NT(R) Windows 2000 Mac(R) OS制御前面パネルか、ホットキー制御最大解像度HDTV:1080p DVI-D:1920×1200 帯域幅:1.5Gbps内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポート数
表示LED
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51702536KV9622A2電源 (1) ポート選択 (2/4) CPU 電源 (2/4)5.7×16×10.6CPU側 ビデオ:DVI-I (4) USB:USB Type-B (2) オーディオ:3.5mm ステレオジャック (4)、コンソール側 ビデオ:DVI-I (2) USB ワークステーション/ USB 機器共有: USB Type-A (4) 音声: 3.5mm ステレオジャック (2)、電源用バレルコネクタ (1)
オープン
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
51701669KV9624A4電源 (1) ポート選択 (2) CPU 電源 (2)5.7×22.0×10.6【KV9624A】CPU側 ビデオ:DVI-I (8) USB:USB Type-B (4) オーディオ:3.5mm ステレオジャック (8)、コンソール側 ビデオ:DVI-I (2) USB ワークステーション/ USB 機器共有: USB Type-A (4) 音声: 3.5mm ステレオジャック (2)、電源用バレルコネクタ (1)
オープン
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする