BLACK BOX
サーブスイッチDT DVI USB KBD対応4P
DVI対応のKVMスイッチです
質量(kg)
0.9
ポート数
4
電源
(外部)100~240V AC / 9~12V DC
表示
電源ポート用 (4)、ポート選択用 (4)
制御
プッシュボタン式前面パネル (3)、もしくは (5)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
4.4×22×13
コネクタ
DVI-I メス (5)、USB Type B メス (4)、USB Type A メス (4)、3.5mm オーディオジャック (10)、電源用バレルコネクタ (1)、
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51701906
KV9614A
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください