曜日別特売

サーブスイッチDT DisplayPort 4ポート

サーブスイッチDT DisplayPort 4ポート - BLACK BOX

DisplayPort対応のKVMスイッチです
USB エミュレーションにも対応、高画質仕様 DisplayPort KVM スイッチ
DisplayPort 対応
高解像度対応 UXGA (1600x1200)、フルHD (1920x1080)、WUXA (1920x1200)、WQXGA (2560x1600・デュアルリンク)DDC2B サポート
USB 機器、オーディオ機器を独立して利用可能なトラッキングシステム
USB キーボード、マウス対応
4台の USB 周辺機器を共有可能
保証: センドバック無償1年

質量(kg)0.6ポート数4電源外部電源アダプタ対応OSWindows、Mac寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.9×16.2×10コネクタCPU/サーバサイド、[コンソール]:DisplayPort メス(1) USB TypeA メス(4) (キーボード/マウス/USB2.0 周辺機器用)、[CPU]:DisplayPort メス(2) USB TypeB メス(2) オーディオ&マイク用 3.5Φジャック(4)、[電源]:2.5Φ バレルコネクタ(9~12V DC)(1)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51701450KV9704A
オープン
85,980
94,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする