MediaCento VX エクステンダ レシーバ 300m

MediaCento VX エクステンダ レシーバ 300m - BLACK BOX

VGA対応 エクステンダの受信機 別途送信機が必要です

仕様【アース】アースコネクタ (1)質量(kg)0.3出力シリアル:DB9 オス(RS-232 TX / GND 信号) (1)、ビデオ:HD15 メス (VGA) (1)電源2.1mm バレルジャック (1)接続相互:RJ-45 (1)コントロール(ユーザ)プッシュボタン (3):ビデオ調整モード入出力用 (1) ビデオレベル上昇用 (1) ビデオレベル減少用 (1)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.3×10.8×8.6最大延長(m)標準範囲:150/長距離:300音声出力3.5mm ジャック(ステレオ) (1)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51701416AVX-VGA-TP-LRX
オープン
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする