BLACK BOX
オーディオ・HDCP付DVI-Dスプリッタ
DVIを分配する分配器です
タイプ
信号:シングルリンク DVI-D
電源
入力:100~240V AC 50~60Hz 出力:9V DC 0.6A
表示
電源/ビデオ OK デュアルカラー LED (1) ビデオ出力 LEDランプ (2) (4) または (8)
最大解像度
1080p (1920x1080)、UXGA (1600x1200)、WUXGA (1920x1200)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大消費電力(W)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51702369
AVSP-DVI1X2
2.8
2×18×8.5
入力 DVI-D (1) 3.5mm ステレオ音声ジャック (1)、出力 DVI-D (2) 3.5mm ステレオ音声ジャック (2)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
51702037
AVSP-DVI1X4
4.1
4.4×22×13.5
入力 DVI-D (1) 3.5mm ステレオ音声ジャック (1)、出力 DVI-D (4) 3.5mm ステレオ音声ジャック (4)
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください