BLACK BOX
CAT5e 350MHzシールド付単線PVCバルクケーブル 青 304.8m
バルクケーブルです
・シールド付 STP 単線 コネクタなし シールドケーブル
仕様
ディレイスキュー(最大値):45ns/100m、導線:24AWG、単線、ベアカッパ
色
青
規格
ULR 444、ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-B.2 CAT5e
ケーブル長(m)
304.8
材質(絶縁体)
HDPE: 0.225mm
ケーブル外径(Φmm)
(公称値)6.1
リターンロス(dB)
100MHz: 20.1/100m
最大減衰量(db/100m)
100MHz: 22.0
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51701468
EVNSL0501A-1000
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表