曜日別特売

8ポート USB ハブ

8ポート USB ハブ - BLACK BOX

USBハブです

仕様通信チップ:高速 USB → シリアルインタフェース(送信: 128 バイト FIFO、受信: 384 バイト FIFO)電源USB バスより供給(電源の入った PC かハブに直接接続されている場合)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.5×22×15.2コネクタシリアル: DB9 オス (2 / 4 / 8)、USB: Type-B (1)USBポート数8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51701827IC1023A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする