曜日別特売

Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 黄 500MHz PVC 4.5m

Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 黄 500MHz PVC 4.5m - BLACK BOX

CAT6Aパッチケーブルです

規格CAT6Aケーブル長(m)4.5構造撚り材質(絶縁体)HDPE電気抵抗(Ω)100±15抵抗22.3Ω/100m静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)ケーブル外径(Φmm)4.1使用場所屋内導体28AWG、撚り線銅線、UTP材質(ジャケット)PVC、CM内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51701766C6APC28-YL-15
オープン
2,898
3,188(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする