BLACK BOX
Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 緑 500MHz PVC 4.5m
CAT6Aパッチケーブルです
色
緑
規格
CAT6A
ケーブル長(m)
4.5
構造
撚り
材質(絶縁体)
HDPE
電気抵抗(Ω)
100±15
抵抗
22.3Ω/100m
静電容量
最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)
ケーブル外径(Φmm)
4.1
使用場所
屋内
導体
28AWG、撚り線銅線、UTP
材質(ジャケット)
PVC、CM
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51701739
C6APC28-GN-15
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください