BLACK BOX
GT3 CAT6A 650MHzLockPORTシールドケーブル ブーツF/UTP(ロックピン別)青 3.0m(10ft)
CAT6A シールドパッチケーブルです
仕様
導線径:26 AWG、(認定)CE、UL/cUL
色
青
タイプ
ケーブルジャケット:CM PVC
規格
TIA/EIA-568-C.2 Category 6A
ケーブル長(m)
3
周波数
最大 650 MHz
コネクタ
1 RJ45 オス、2 RJ45 オス
メッキ
コネクタ:50u
ケーブルタイプ
撚線
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51701626
C6APC80S-BL-10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください