曜日別特売

STEM STRUCTURES: Buildings & Bridges 建築構造 建物と橋

STEM STRUCTURES: Buildings & Bridges 建築構造 建物と橋 - ENGINO

完成させたくなる、本格派ブロック。科学の仕組みを学びながら、実際に作り動かしてみることで理解を深められる実験キットです。
絵でわかる組立図を見ながら、ブロックのパーツを組み合わせることで、楽しく模型を作ることができます。
作れる模型は「アーチ橋」「跳橋」「斜張橋」「二階橋」「家」「低いトラス橋」「ピラミッド」「吊り橋」「トラス橋」の全9種類。
様々な模型を作ることで、テーマである「建築構造」について、じっくりと学ぶことができます。
本品付属のガイドブック、ウェブサイト、または専用アプリ「Engino KidCAD」で組み立て図を確認可能です。

付属品組立て説明書材質プラスチック質量(g)860寸法(cm)6.1×27.2×37.7適合年齢(歳)9~内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51702579EGIN301
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Engino 建築構造:建物と橋 STRUCTURES: Buildings & Bridges
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする