曜日別特売

ロジクール ワイヤレスマウス M235sn

ロジクール ワイヤレスマウス M235sn - ロジクールロジクール ワイヤレスマウス M235sn - ロジクールロジクール ワイヤレスマウス M235sn - ロジクールロジクール ワイヤレスマウス M235sn - ロジクールロジクール ワイヤレスマウス M235sn - ロジクールロジクール ワイヤレスマウス M235sn - ロジクールロジクール ワイヤレスマウス M235sn - ロジクールロジクール ワイヤレスマウス M235sn - ロジクール
(1件のレビュー)

サイドラバー加工されたコンパクトなワイヤレスマウス「M235snSV」は持ち運びやすく、手の小さいユーザーが心地良く使っていただける最適な小型サイズを採用しています。
また曲線形状が自然な手のカーブに従い、長時間作業でも快適で、生産性を向上させます。
制御された1行毎のスクロール機能を搭載し、またオプティカル センサーによって、様々な表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールを実現します。
Windows、macOS、Chrome OSを含む多くのOSに対応する幅広い互換性を持ち、またChromebook認定製品になります。そしてオン/オフ スイッチ ボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長12ヵ月動作します。

仕様チルト機能:×、スクロールホイール:○セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1(装着済み)、保証規定質量(g)84(電池含む)対応OSWindows 10、11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OS接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38.6×95接続USBポート必須使用電池単三形乾電池×1本解像度1000dpi保証期間3年間無償保証電池寿命最大12カ月ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個操作距離ワイヤレス通信可能:10m読取方式光学式(赤色LED)ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック内容量1個
注意
※USBレシーバーは電池収納場所にあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51708319M235snIWアイボリーホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
43709900M235snSVグレー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51708328M235snBLブルー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51708337M235snRDレッド
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 事務
有限会社篠原総合保険事務所

握りやすく、良くマウスカーソルが飛んでしまうマウスも有りますが、マウスカーソルも安定しており使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする