JTT
USB3.2 Gen2 TYPE-C to TYPE-Cケーブル 1m SLIVER
色
シルバー
質量(g)
36
長さ(m)
約1
電力(W)
充電:最大100
コネクタ形状
両端Tpe-Cオス
USBタイプ
USB3.2 Gen2
変換タイプ
オス-オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51708267
JTCC322-10SV
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください