JTT
USB3.2 Gen2 TYPE-C to TYPE-Cケーブル 2m SLIVER
色
シルバー
質量(g)
67
長さ(m)
約2
電力(W)
充電:最大100
コネクタ形状
両端Tpe-Cオス
USBタイプ
USB3.2 Gen2
変換タイプ
オス-オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51708276
JTCC322-20SV
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください