TMEHジャパン
40スクエア用キャップ
材質
ポリエチレン
形状
矢印型
色
グレー
質量(g)
3
適合パイプ
ASJ4040A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51706158
GAP-4040A
オープン
¥
97
¥
107
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください