TMEHジャパン
マルチクランプ
平机等に取付け固定をすることで、アルミジョイントを取付けることができます。
材質
アルミニウム、ノブボルト:スチール/樹脂
質量(g)
210
表面
アルマイト処理
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51706210
ACA-315A
オープン
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【アクセサリー】マルチクランプ取付方法
参考になった