曜日別特売

セパレートプラコン 幅広フラットローラー

セパレートプラコン 幅広フラットローラー - TMEHジャパンセパレートプラコン 幅広フラットローラー - TMEHジャパンセパレートプラコン 幅広フラットローラー - TMEHジャパンセパレートプラコン 幅広フラットローラー - TMEHジャパン

分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。

材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチールホワイトシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)45強度(Nm)10mmたわみ:650ローラー径(Φmm)30ローラーピッチ(mm)33.3内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1階でのお渡しの商品になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー径(Φmm)
定尺(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51707129GPR6033B-3-GI303(※呼称寸法)4320
オープン
9,700
10,670(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51707138GPR6033B-4-GI304(※呼称寸法)5760
オープン
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする