TMEHジャパン
差込ウレタンキャスター
材質(車輪)
ウレタン
適合
ECOパイプ・SUHパイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
許容荷重(daN)
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51708030
ISTH-U100
自在
60
100(※呼称寸法)
127
32
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
51708039
ISTH-U100B
ブレーキ付き自在
60
100(※呼称寸法)
127
32
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51708048
ISTH-U75
自在
50
75(※呼称寸法)
96
29
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
51708057
ISTH-U75B
ブレーキ付き自在
50
75(※呼称寸法)
96
29
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【フットパーツ】差込みキャスター取付方法
参考になった