TMEHジャパン
パイプカバー
材質
ポリプロピレン
定尺(m)
3
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
色
質量(g/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51704706
APC-01-3-R
28・43共通
レッド
17
オープン
¥
796
¥
876
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51704715
APC-01-3-YE
28・43共通
イエロー
17
オープン
¥
796
¥
876
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51704724
APC-03-3-BL
28
ブルー
50
オープン
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51704740
APC-03-3-R
28
レッド
50
オープン
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500