曜日別特売

差込キャスター

差込キャスター - TMEHジャパン差込キャスター - TMEHジャパン差込キャスター - TMEHジャパン差込キャスター - TMEHジャパン
材質(車輪)ウレタン適合樹脂コーティングパイプタイプ固定アウター式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
許容荷重(daN)
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51707874ITH-U100K60100(※呼称寸法)12732
オープン
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51707890ITH-U75K5075(※呼称寸法)9629
オープン
2,060
2,266(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【フットパーツ】差込みキャスター取付方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする