TMEHジャパン
セパレートプラコン 重荷重用幅広テーパーローラー
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質
フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチール
色
ホワイト
シャフト径(Φmm)
3.5
ローラー幅(mm)
67
強度(Nm)
10mmたわみ:1260
ローラー径(Φmm)
37~40
ローラーピッチ(mm)
45
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1階でのお渡しの商品になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定尺(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51707208
GPR8545HA-2-GI
4600
2(※呼称寸法)
オープン
¥
7,620
¥
8,382
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51707217
GPR8545HA-3-GI
6900
3(※呼称寸法)
オープン
¥
11,400
¥
12,540
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500