TMEHジャパン
プラコン40 フラットローラー36ピッチ
豊富なバリエーションのプラコンシリーズ。流すワークの大きさ、形状はもちろん、作業性・生産性の改善内容に合わせてお選びいただけます。
材質
フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン
色
ホワイト
シャフト径(Φmm)
4
ローラー幅(mm)
25
強度(Nm)
10mmたわみ:1160
ローラー径(Φmm)
34
ローラーピッチ(mm)
36
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1階でのお渡しの商品になります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定尺(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51706928
GP4036B-2
2424
2(※呼称寸法)
オープン
¥
4,580
¥
5,038
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51706937
GP4036B-2.5
3030
2.5(※呼称寸法)
オープン
¥
5,730
¥
6,303
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51706946
GP4036B-3
3636
3(※呼称寸法)
オープン
¥
6,870
¥
7,557
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51706955
GP4036B-4
4848
4(※呼称寸法)
オープン
¥
9,160
¥
10,076
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500