TMEHジャパン
アルミパイプローラーガイド
材質
フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51705336
PRG-2805B
290
50
オープン
¥
5,420
¥
5,962
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51705345
PRG-2810B
370
100
オープン
¥
6,040
¥
6,644
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51705354
PRG-2820B
530
200
オープン
¥
6,760
¥
7,436
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51705370
PRG-2830B
680
300
オープン
¥
7,520
¥
8,272
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください