TMEHジャパン
T溝用滑車セット
Tスロットパイプを使用してスロット滑車を取付ける際に、向きを変えるためのパーツです。
表面
三価クロムメッキ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51706176
ALPA-32CP
ローラー:ポリエチレン、ベアリング:スチール、フレーム:スチール、ボルト/ナット類:スチール
133
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
15日以内出荷
返品不可
51706185
ALPA-32CPAL
ローラー:アルミニウム、ベアリング:スチール、フレーム:スチール、ボルト/ナット類:スチール
142
オープン
¥
2,550
¥
2,805
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください