TMEHジャパン
差込キャスターCL用DG
適合
ストライプパイプ適合
材質(車輪)
ESDゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
タイプ
取付高(mm)
許容荷重(daN)
偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51706849
ICTH-DG100B-CL
100(※呼称寸法)
ブレーキ付き自在
131
30
32
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51706858
ICTH-DG100-CL
100(※呼称寸法)
自在
131
30
32
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51706867
ICTH-DG75B-CL
75(※呼称寸法)
ブレーキ付き自在
100
25
29
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
51706876
ICTH-DG75-CL
75(※呼称寸法)
自在
100
25
29
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください