TMEHジャパン
差込ESDキャスター
材質(車輪)
ESDゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
タイプ
取付高(mm)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51707856
ITH-DG100K
樹脂コーティングパイプ
100(※呼称寸法)
固定アウター式
127
30
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51707865
ITH-DG75K
樹脂コーティングパイプ
75(※呼称寸法)
固定アウター式
96
25
オープン
¥
1,940
¥
2,134
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51707987
ISTH-DG100
ECOパイプ・SUHパイプ
100(※呼称寸法)
自在
127
30
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51707996
ISTH-DG100B
ECOパイプ・SUHパイプ
100(※呼称寸法)
ブレーキ付き自在
127
30
オープン
¥
3,060
¥
3,366
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51708005
ISTH-DG50
ECOパイプ・SUHパイプ
50(※呼称寸法)
自在
69
20
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51708014
ISTH-DG50B
ECOパイプ・SUHパイプ
50(※呼称寸法)
ブレーキ付き自在
69
20
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【フットパーツ】差込みキャスター取付方法
参考になった