TMEHジャパン
セパレートプラコン フラットローラー アルミフレーム
底面にアルミジョイントを取り付けることができます。
フレーム端部にキャップをスクリューで固定するための穴を追加しました。
材質
フレーム:アルミニウム、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチール
色
ホワイト
シャフト径(Φmm)
4
ローラー幅(mm)
25
強度(Nm)
10mmたわみ:701
ローラー径(Φmm)
34
ローラーピッチ(mm)
40
内容量
1本
注意
※スクリューは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1階でのお渡しの商品になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー径(Φmm)
定尺(m)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51707068
GPRJ4040B-3-AL
34
3(※呼称寸法)
3114
オープン
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51707077
GPRJ4040B-4-AL
34
4(※呼称寸法)
4152
オープン
¥
13,700
¥
15,070
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500