TMEHジャパン
パネルホルダー
厚さ3mmの板物を取付けることができます。
材質
ポリエチレン、ボルト/ナット:スチール
色
イエロー
内容量
1セット
注意
※ボルト・ナットが付属します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51708197
HPA-30L
36
オープン
¥
232
¥
255
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51708206
HPA-30R
28
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【アクセサリー】パネルホルダー取付方法
参考になった