TMEHジャパン
40スクエアパイプ用ブッシング
材質
スチール
質量(g)
73
適合パイプ
40スクエアアルミパイプ全て
表面
三価クロムメッキ
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51706009
BA280LAN
インチネジ1/2”-12N
オープン
¥
558
¥
614
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51706018
BA280LBN
ミリネジM12-P1.75
オープン
¥
558
¥
614
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください