曜日別特売

プラコンサポート85セット

プラコンサポート85セット - TMEHジャパンプラコンサポート85セット - TMEHジャパンプラコンサポート85セット - TMEHジャパンプラコンサポート85セット - TMEHジャパンプラコンサポート85セット - TMEHジャパンプラコンサポート85セット - TMEHジャパンプラコンサポート85セット - TMEHジャパンプラコンサポート85セット - TMEHジャパン

各種プラコンサポート85とGAP-8のセット品です。

材質スチール表面三価クロムメッキ内容量1セット
注意
※プラコンのがたつきを防止するために、GAP-8をご使用ください。
全6種類を絞り込む
セット内容
質量(g)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51707689GPA-B85-33-GGP-B85-33、GAP-8-G(グレー)305
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51707698GPA-B85-33-IVGP-B85-33、GAP-8-IV(アイボリー)305
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51707707GPA-E85-33-GGP-E85-33、GAP-8-G(グレー)129
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51707716GPA-E85-33-IVGP-E85-33、GAP-8-IV(アイボリー)129
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51707725GPA-L85W-33-GGP-L85W-33、GAP-8-G(グレー)281
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51707734GPA-L85W-33-IVGP-L85W-33、GAP-8-IV(アイボリー)281
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする