TMEHジャパン
リフトテーブル
ハンドルレバー操作で簡単に昇降可能な作業台用テーブルユニットです。
耐荷重(kg)
昇降時安全:15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×501×80~435
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考:900×600
静止耐荷重(kg)
100
昇降範囲(mm)
355
内容量
1台
注意
※天板は別売りとなります。
※ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51706289
LT-490A-PBK
オープン
¥
76,100
¥
83,710
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
作業姿勢にフィットするリフトテーブル
参考になった
【作業台パーツ】リフトテーブル取付方法
参考になった