TMEHジャパン
ワンウェイスライドストッパー
任意の位置に固定することができます。
材質
アルミニウム、スチール、ナイロン6
色
シルバー
質量(g)
123
耐荷重(N)
樹脂コーティングパイプ: 50、Φ28アルミパイプ(AP28) :10
内容量
1個
注意
※使用環境によっては、耐荷重が変わる場合がございます。
※樹脂コーティングパイプ・Φ28アルミパイプ以外のパイプには使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51706657
AHST-555
オープン
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください